塗装用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7巻) 注文コード 47305924 品番 No.750W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。
建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。

用途一般塗装用 テープ幅(mm)18 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力(N/cm)1.94 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)50.4
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いて下さい用途以外には使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする