TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:220Ω許容差:±5%定格電力:3W温度係数:±200ppm/℃テクノロジー:巻線寸法:12 x 5.5 x 5mm長さ:12mm奥行き:5.5mm高さ:5mmシリーズ:SM動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+200℃ケーススタイル:モールドSM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応 注文コード47306124 品番SMW3220RJT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様・内容量84種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:220Ω
許容差:±5%
定格電力:3W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:巻線
寸法:12 x 5.5 x 5mm
長さ:12mm
奥行き:5.5mm
高さ:5mm
シリーズ:SM
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+200℃
ケーススタイル:モールド
SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする