TE Connectivity 巻線抵抗器 SQシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード47306824 品番1623788-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
抵抗:10Ω
定格電力:5W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:SQ
ケーススタイル:ラジアル
温度係数:±300ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:13 x 9 x 25mm
長さ:13mm
奥行き:9mm
高さ:25mm
リードピッチ:5mm
TE Connectivity SQシリーズの高出力抵抗器. TE ConnectivityのSQシリーズは、信頼性の高出力抵抗器です。これらの抵抗器には、ワイヤとパワー酸化膜エレメントの両方があり、-55 → +250 ℃の幅広い動作温度に対応しあす。このため、低コストと効率的な熱性能が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高出力抵抗器. ワイヤ又はパワー酸化膜エレメントを用意. -55 → +250 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする