超ロングフレックスギアレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47306944 品番 LFMG-08
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。

形状ストレート(片頭首振り) サイズ(mm)8 ラチェット機構あり 全長(mm)280 用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 質量(g)100 対辺寸法(mm)8 寸法D1(mm)13.0 寸法D2(mm)18.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)12.0 首振りあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47307005
2024-03-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本締めもでき、メガネ部は6角なので角の弱ったボルトにもしっかり食いつき便利です

対象商品:
47306987
2020-11-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メガネラチェットでメガネのほうが6ポイントになっており、くいつきがよくネジなめを気にせず力が入れられるので愛用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
47306971
2019-11-23
用途:
ボルトナットの締め付け

ロングバージョンなので、締め付け作業には、適切である。

対象商品:
47306962
2018-10-02
用途:
ソニカのフロントスタビライザーブッシュ交換に

メンバーを下げずに取付ボルトを外してブッシュを交換するには必要な工具だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする