画像準備中

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER58シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:6.8kΩ定格電力:7W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:ER58ケーススタイル:フォーマル温度係数:0 → +60ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:8 (Dia.) x 22.2mm長さ:22.2mm直径:8mm最小温度係数:0ppm/℃ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性 注文コード47307323 品番ER586K8JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:6.8kΩ
定格電力:7W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:ER58
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:0 → +60ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:8 (Dia.) x 22.2mm
長さ:22.2mm
直径:8mm
最小温度係数:0ppm/℃
ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする