TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 ER74シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:180Ω定格電力:3W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:ER74ケーススタイル:フォーマル温度係数:0 → +60ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:6 (Dia.) x 13.5mm長さ:13.5mm直径:6mm最小温度係数:0ppm/℃ER74シリーズ、2.5W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性 注文コード47307366 品番ER74180RJT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:180Ω
定格電力:3W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:ER74
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:0 → +60ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:6 (Dia.) x 13.5mm
長さ:13.5mm
直径:6mm
最小温度係数:0ppm/℃
ER74シリーズ、2.5W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする