仕様
抵抗:1.5kΩ
定格電力:4W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:FC
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±20ppm/℃
終端スタイル:ラジアル
寸法:24.2 x 5 x 20.5mm
長さ:24.2mm
奥行き:5mm
高さ:20.5mm
リードピッチ:15.2mm
4W FCシリーズ. 差込型、シリコン樹脂コート、難燃性、巻線型の高プロファイル抵抗器 ガラス繊維の不活性コアに抵抗ワイヤを巻き付け、シリコン樹脂セメントコーティングで密閉 スナップ式の挿入部を持ち、切り取りや整形は不要 金属スタンドにより放熱性が向上