※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRB28W グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード) 47307565 GRB28W グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード) 47307565

グラファイトスノーブレード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)380 注文コード47307565 品番GRB28W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

雪・凍結に強いタフ構造
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。
また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。

長さ(mm)380 取り付け形状リヤ専用RBクリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47307434
2013-08-16
用途:
冬期のワイパーとして

まだシーズン前なので冬の準備に購入。

対象商品:
47307434
2013-02-14
用途:
雪対策

雪国でない地域に住んでいますが、以前雪国へ出かけたときワイパーがまったくきかなくて困りました。
そのときに雪用ワイパーの存在を知り、以来冬になると交換しています。NWB以外の安い製品を使用したことも
ありますが、封止部分が貧弱で水が浸み入り、それが凍ってワイパーとして機能しないことがありました。
NWB品はそんなこともなくウインドウをしっかり拭き取ってくれます。ブレードに雪が凍り付いてもすぐに
落とすことができます。冬はスタッドレスタイヤ交換と同時に付け替えています。長さのバリエーションが
もっと多いとほかの車への適合性が高まるでしょう。

4人が参考にしています
対象商品:
47307416
2013-03-11
用途:
冬ワイパー
農業 様 (農・林・水産業)

台紙の上にプラスチックでカバーされているが、そのプラスチックが破れてゴムがさけそうになっていた。こんなひどいパッケージ商品は普通は売り場に出ない。それほど安くもないのにこんなものを販売するとは、なんとひどいショップだろう。信用できないショップだ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして申し訳ありませんでした。
出荷前からの破損であれば、出荷時に除けられますので出荷後の梱包不良が原因ではないかと思われます。
改善の為の重要なご意見とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする