画像準備中

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 FCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード47307585 品番FCB4330RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:330Ω
定格電力:4W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:FC
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±20ppm/℃
終端スタイル:ラジアル
寸法:24.2 x 5 x 20.5mm
長さ:24.2mm
奥行き:5mm
高さ:20.5mm
リードピッチ:15.2mm
4W FCシリーズ. 差込型、シリコン樹脂コート、難燃性、巻線型の高プロファイル抵抗器 ガラス繊維の不活性コアに抵抗ワイヤを巻き付け、シリコン樹脂セメントコーティングで密閉 スナップ式の挿入部を持ち、切り取りや整形は不要 金属スタンドにより放熱性が向上
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする