TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別プラグ 注文コード47308644 品番T4111011031-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種別・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 種別プラグ コネクタM12 端子種別スクリュー シェルサイズ20 定格電流(A)4 保護等級IP67、 IP68 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)250 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズT411 材質(ハウジング)真鍮 コンタクトめっき 仕様M12現場設置可能Aコードコネクタ、シールド付き. TE connectivityのシールド付きM12コネクタは、ねじロック式で確実に接続できます。 このコネクタは、ねじ端子及びケーブルグランドを備え、フィールドサービス対応です。 この堅牢なコネクタは、銅合金シェル及び金めっきコンタクトを備え、確実な接続を保証します。. 特長と利点. シールド付きコネクタ ニッケルコンタクト上に金めっき Aコード極性 IP67 UL難燃性等級: UL94V-0. 用途. M12コネクタは欧州仕様センサコネクタで、産業及び工場のオートメーションの接続に最適です。 このM12コネクタは、業界標準Aコードを備え、プロセス制御や商用電子機器の用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする