TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47308678 品番T4113002031-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種別・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数3 コネクタM12 端子種別スクリュー シェルサイズ20 定格電流(A)4 保護等級IP67、 IP68 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)250 接合型ネジ ボディ向きライトアングル シリーズT411 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 仕様M12現場設置可能Aコードコネクタ. TE connectivityのシールドなしM12コネクタは、ねじロック式で確実に接続できます。 このコネクタは、ねじ端子及びケーブルグランドを備え、フィールドサービス対応です。 この堅牢なコネクタは、PBTハウジング及び金めっきコンタクトを備え、確実な接続を保証します。. 特長と利点. IP67 ingress protection rating A code for DeviceNet、 IO link and Profibus Straight or 90° cable entry Cable mount plugs and sockets in 3、 4 and 5 pole M12 x 1 mm thread Robust and compact design offering maximum performance Easy to assemble、 no special tooling required Ideal for jumper cable assemblies 360° shielding versions for enhanced performance PG7 gland:4-6 mm cable acceptance PG9 gland:6-8 mm cable acceptance. Applications. The M12 Euro-style connectors are ideally suited to commercial and industrial applications. The connectors are traditionally used when connecting to sensors、 actuators valves、 and cylinders. Some of the most common areas are. ニッケルコンタクト上に金めっき Aコード極性 IP67. 用途. The TE T411 series of connectors have an IP67 ingress rating. This means the connectors are totally sealed from dust and debris. They are waterproof and are protected from powerful jets of water from all directions and even partial submersion. FAQ. M12コネクタは欧州仕様センサコネクタで、産業及び工場のオートメーションの接続に最適です。 このM12コネクタは、業界標準Aコードを備え、プロセス制御や商用電子機器の用途にも適しています。 取付方式ケーブルマウント 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする