TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47308784 品番T4111511041-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種別・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 コネクタM12 端子種別スクリュー シェルサイズ20 定格電流(A)4 保護等級IP67、 IP68 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)250 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズT411 材質(ハウジング)真鍮 仕様M12現場設置可能Dコードコネクタ、シールド付き. TE connectivityのシールド付きM12コネクタは、ねじロック式で確実に接続できます。 このコネクタは、ねじ端子及びケーブルグランドを備え、フィールドサービス対応です。 この堅牢なコネクタは、ニッケルめっき銅合金シェル及び金めっきコンタクトを備え、確実な接続を保証します。. 特長と利点. シールド付きコネクタ ニッケルコンタクト上に金めっき Dコード極性 IP67 UL難燃性等級: UL94V-0. 用途. M12コネクタは、進入保護に優れた欧州仕様センサコネクタで、過酷な産業環境でオートメーション用途に最適です。 M12コネクタはDコード極性を備え、産業用イーサネットやprofinet用途で一般的に使用されています。 取付方式ケーブルマウント 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする