AC-02PN スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 47308983 AC-02PN スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 47308983

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47308983 品番 AC-02PN
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

寸法H1(mm)17(HEX) 寸法H2(mm)17(HEX) 寸法L(mm)38 寸法L1(mm)15 寸法d(Φmm)6 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 取付サイズ(ホース)6.5×10 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 サイズΦ6.5×Φ10 質量(g)27.5 使用温度範囲(℃)-20〜80 耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47308983
2024-09-16
用途:
車両用のコンプレッサーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカプラーの取り扱い店が少ない為購入しました。
クイックカプラーより小さいので、使い勝手がよいです。

対象商品:
47308983
2019-07-10
用途:
自動車整備

まったく普通に使えます。
この値段なら大満足です!!

対象商品:
47308974
2019-03-30
用途:
趣味の車弄り
農・林・水産業

とても使いやすい-------------------

対象商品:
47308983
2017-11-20
用途:
塗装、エアインパクト、エアツール関係
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なしです、取り付けもシールテープのみで、安くて助かりますね

対象商品:
47308983
2016-05-30
用途:
修理用
建設業・工事業

製品に問題なし。

対象商品:
47308983
2016-03-23
用途:
ホースの接続

漏れもなく使用しています

対象商品:
47308983
2015-05-03
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

結構 いろんな種類の カプラー 取り揃えて おられたので 使ってみようと 思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする