デッキ材

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード47309096 品番1-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能

用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm)146×31 長さ(m)2 質量(kg/本)7.46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47309096
2019-07-28
用途:
デッキの補修
Dogspaw 様 (サービス業)

加工し易そうで、デッキの補修材に最適と思う。耐久性も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする