TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47309466
品番
1-2315714-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
プラグ
シリーズ
X-Code
定格電圧(V)
48 ac/dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
0.5
材質(ハウジング)
真鍮
コネクタ
M12
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
8P
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
キー付き