TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
プラグ
注文コード
47309475
品番
1-2315714-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
プラグ
シリーズ
X-Code
定格電圧(V)
48 ac/dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
0.5
材質(ハウジング)
真鍮
コネクタ
M12
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
キー付き
コンタクトめっき
ニッケル