TE Connectivity 丸形コネクタ TRIAD 01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 定格電流(A)3 注文コード47309597 品番3-1437719-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は定格電流・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). 取付方式ケーブルマウント シリーズTRIAD 01 定格電圧(V)60 ac 端子種別はんだ 外径(Φmm)12 定格電流(A)3 プラグ(mm)40 コネクタサブミニチュア 動作温度(℃)-40 コンタクト数3 ソケット長さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする