TE Connectivity 丸形コネクタ TRIAD 01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 注文コード47309615 品番5-1437719-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電流・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様基板用プラグ / ソケット. TE Connectivity製のTriad 01シリーズ基板(PCB)取り付けコネクタは、プラグ又はソケットとして使用できます。 このコネクタは、互換性のあるねじと確実なかん合尻すぼみを保証するよう、ねじロック式接続システムを備えています。また、この製品は優れた耐環境性を備えています。 3 → 8極のコンタクト構成、オスタイプとメスタイプ、ストレートとライトアングルのオプションを用意しています。 取付方式パネルマウント シリーズTRIAD 01 定格電圧(V)60 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)3 コネクタサブミニチュア 動作温度(℃)-40 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする