画像準備中

ライズプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約16.5 注文コード47309692 品番650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。葉物菜園に最適な趣のあるプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約16.5 レッドベリー 寸法(mm)約650×245×188 質量(g)757 規格(型)650型 底面サイズ(mm)530×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする