仕様ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス).
取付方式ケーブルマウント
シリーズTRIAD 01
定格電圧(V)60 ac
端子種別はんだ
外径(Φmm)12
定格電流(A)1
プラグ(mm)40
コネクタサブミニチュア
動作温度(℃)-40
コンタクト数7
ソケット長さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ボディ向きストレート