仕様フィールドサービス対応. このTE Connectivity製のフィールドサービス対応M12コネクタには、オスとメス向けに様々なコンタクト配列が用意されています。 このコネクタはIP67等級のシール構造で、優れた防塵性と防水性を備えています。 このコネクタはフィールドサービス対応なので、頑丈な設計であると同時に、組み立てが簡単です。
種別プラグ
定格電圧(V)250 ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)5
コネクタM12
コンタクト数3
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
コンタクトめっきニッケルの上に金