仕様IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ5. このTE Connectivity製のシリーズ5密封パネル取り付けコネクタは、適切なプラグとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 完全なキットとして販売されていますが、単品のケーブルプラグ( RS : 360-2356 360-2356 )やフランジシール( RS : 360-2766 360-2766 )も注文できます。
取付方式ケーブルマウント
シェルサイズ17
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス