TE Connectivity 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ5. このTE Connectivity製のシリーズ5密封パネル取り付けコネクタは、適切なプラグとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 完全なキットとして販売されていますが、単品のケーブルプラグ( RS : 360-2356 360-2356 )やフランジシール( RS : 360-2766 360-2766 )も注文できます。 注文コード47310017 品番213905-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ5. このTE Connectivity製のシリーズ5密封パネル取り付けコネクタは、適切なプラグとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 完全なキットとして販売されていますが、単品のケーブルプラグ( RS : 360-2356 360-2356 )やフランジシール( RS : 360-2766 360-2766 )も注文できます。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シェルサイズ17 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする