TE Connectivity 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パネル取り付け. このTE Connectivity製のパネル取り付けレセプタクルには、M8又はM12が用意されていおり、対応するM8又はM12プラグとの確実なかん合尻すぼみを形成するねじ込みコネクタが付いています。 このコネクタは、かん合時にIP67等級で密封されるので、優れた防塵性や防水性を発揮します。このため、産業用途に適したコネクタになります。 TE Connectivityのこのパネル取り付けコネクタには、3 → 5極のコンタクト構成及びオス / メスタイプが用意されています。 注文コード47310026 品番2120958-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネル取り付け. このTE Connectivity製のパネル取り付けレセプタクルには、M8又はM12が用意されていおり、対応するM8又はM12プラグとの確実なかん合尻すぼみを形成するねじ込みコネクタが付いています。 このコネクタは、かん合時にIP67等級で密封されるので、優れた防塵性や防水性を発揮します。このため、産業用途に適したコネクタになります。 TE Connectivityのこのパネル取り付けコネクタには、3 → 5極のコンタクト構成及びオス / メスタイプが用意されています。 取付方式パネルマウント 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)真鍮 コネクタM8 動作温度(℃)-40 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型クイックコネクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする