TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
パネルプラグシリーズ2
注文コード
47310087
品番
208477-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パネルプラグシリーズ2
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
シェルサイズ
28
コンタクト数
63
最低使用温度(℃)
-55℃
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
ジェンダー
メス