仕様基板用プラグ / ソケット. TE Connectivity製のTriad 01シリーズ基板(PCB)取り付けコネクタは、プラグ又はソケットとして使用できます。 このコネクタは、互換性のあるねじと確実なかん合尻すぼみを保証するよう、ねじロック式接続システムを備えています。また、この製品は優れた耐環境性を備えています。 3 → 8極のコンタクト構成、オスタイプとメスタイプ、ストレートとライトアングルのオプションを用意しています。
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)60 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)1
動作温度(℃)+80
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス