TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブルソケットシリーズ1. TE Connectivity製のシリーズ2丸型プラスチックコネクタ(CPC)の金属タイプである、このケーブル取り付けソケットは、プラスチックタイプの利点を備えると同時に、より頑強で耐久性の高いコネクタになっています
注文コード
47310184
品番
208470-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルソケットシリーズ1. TE Connectivity製のシリーズ2丸型プラスチックコネクタ(CPC)の金属タイプである、このケーブル取り付けソケットは、プラスチックタイプの利点を備えると同時に、より頑強で耐久性の高いコネクタになっています
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
動作温度(℃)
-55
シェルサイズ
28
コンタクト数
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス