仕様TE Connectivity Specialシリーズ1、ツーピースシールドCPCレセプタクル. このTE Connectivity製のシリーズ1ツーピースレセプタクルには、パネル取り付け型又はケーブル取り付け型があり、複数のコンタクト配列や、オスとメスのタイプが用意されています。 このレセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタとの確実なかん合を保持するため、ねじ込みカップリングを備えています。
種別ソケット
定格電圧(V)250 ac
端子種別圧着
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)-55
シェルサイズ23
コンタクト数37
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス