TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
シリーズ:DuraSeal断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M6色:赤コンタクトめっき:錫全長:36.07mm防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。
注文コード
47310279
品番
B-106-1601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DuraSeal
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:M6
色:赤
コンタクトめっき:錫
全長:36.07mm
防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。
シリーズ
DuraSeal