TE Connectivity 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード47310656 品番323059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:STRATO-THERM
外側リング直径:9.53mm
最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
スタッドサイズ:M3.5
コンタクト材質:ニッケル
厚さ:0.99mm
全長:18.77mm
最適の手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM高温リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。これらのSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、純ニッケル製で、単線 / より線の終端処理用に設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。これらのSTRATO-THERM高温リングタング圧着端子の最大動作温度は649 ℃ (1200 °F)です。
シリーズSTRATO-THERM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする