仕様
シリーズ:STRATO-THERM
内側リング直径:3.68mm
最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
スタッドサイズ:M3.5
色:オレンジ
コンタクト材質:ニッケル
全長:14.58mm
最適の手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM高温リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。これらのSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、純ニッケル製で、単線 / より線の終端処理用に設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。これらのSTRATO-THERM高温リングタング圧着端子の最大動作温度は649 ℃ (1200 °F)です。
シリーズSTRATO-THERM
RoHS指令(10物質対応)対応