アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの プランターフック
S字フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約57×200×5
注文コード
47310785
品番
200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
室内やアプローチ、外壁等に吊り鉢やガーデニング用品等を飾る際に役立つS字フックです。掛ける場所や用途に合わせてバランスよく高低差を出すことができます。
材質
スチール
色
シルバー
寸法(mm)
約57×200×5
質量(g)
60
耐荷重(kg)
8