仕様
コンタクト数:1
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:圧着
定格電流:11A
定格電圧:300 V ac
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity薄型電線対基板ポークインコネクタ. 省スペース薄型ポークイン設計で30 N以上の強固な保持力を誇る、電線対基板の基板用コネクタです。 この薄型ポークインコネクタは、カバーハウジングがなく、特別な工具は不要で迅速に接続することができます。 品番 ; 914-0488 914-0488 は、サイズが16 / 18 / 20 AWGの単線とより線に対応 品番 ; 914-0479 914-0479 は、サイズが20 / 22 / 24 AWGの単線とより線に対応 この薄型ポークインコネクタの主な用途には、LED照明システム、ホームオートメーション、セキュリティシステム、通信などがあります。