仕様
コンタクト数:2
行数:1
ピッチ:4mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:6A
定格電圧:400 V ac
コンタクト材質:銅合金
IEC60598-1:2014及びIEC60998-1:2002に準拠. TE Connectivity 4 mmリリース可能ポークイン基板用コネクタ. モジュラ形式でリリース可能な、4 mmピッチのポークイン電線対基板SMT基板用コネクタです。 4 mm基板用コネクタのポークイン機能は、追加ツールを必要とすることなくワイヤを簡単に挿入でき、簡単ですばやい取り付けが可能になります。 この4 mmポークイン基板用コネクタは低プロファイルかつ高密度、小型設計で、基板上での省スペース性を実現します。また、モジュラテクノロジーの使用により、柔軟な設計を可能にします。 この4 mm電線対基板ポークインコネクタは、18〜22 AWGのワイヤサイズに対応できます。 コネクタ上部のリリースボタンにより、ワイヤを抜き取ることができます。. 特長及び利点. すばやく簡単に取り付けできるポークイン機能 柔軟な設計に対応するモジュラ設計 基板の省スペースを実現するコンパクトな低プロファイル設計. 用途. コンパクトで低プロファイルの4 mmポークイン基板用コネクタは高密度設計で、多様な用途での使用に最適です。 こうした用途には、LED照明、通信システム、セキュリティ、及びその他の電線対基板が含まれます。