画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード47311076 品番1-2834006-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2
行数:1
ピッチ:4mm
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:6A
定格電圧:400 V ac
コンタクト材質:銅合金
IEC60598-1:2014及びIEC60998-1:2002に準拠. TE Connectivity 4 mmリリース可能ポークイン基板用コネクタ. モジュラ形式でリリース可能な、4 mmピッチのポークイン電線対基板SMT基板用コネクタです。 4 mm基板用コネクタのポークイン機能は、追加ツールを必要とすることなくワイヤを簡単に挿入でき、簡単ですばやい取り付けが可能になります。 この4 mmポークイン基板用コネクタは低プロファイルかつ高密度、小型設計で、基板上での省スペース性を実現します。また、モジュラテクノロジーの使用により、柔軟な設計を可能にします。 この4 mm電線対基板ポークインコネクタは、18〜22 AWGのワイヤサイズに対応できます。 コネクタ上部のリリースボタンにより、ワイヤを抜き取ることができます。. 特長及び利点. すばやく簡単に取り付けできるポークイン機能 柔軟な設計に対応するモジュラ設計 基板の省スペースを実現するコンパクトな低プロファイル設計. 用途. コンパクトで低プロファイルの4 mmポークイン基板用コネクタは高密度設計で、多様な用途での使用に最適です。 こうした用途には、LED照明、通信システム、セキュリティ、及びその他の電線対基板が含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする