TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:10行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:250 V acシリーズ:AMPMODU HV100コンタクト材質:リン酸銅HV-100 SMTレセプタクル. 垂直基板実装 上口 / 下口タイプ エンドスタッキング可能
注文コード
47311137
品番
1-1241152-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3A
定格電圧:250 V ac
シリーズ:AMPMODU HV100
コンタクト材質:リン酸銅
HV-100 SMTレセプタクル. 垂直基板実装 上口 / 下口タイプ エンドスタッキング可能