不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 消臭・通気性インソール
緑茶カテキンインソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47311287
品番
CN1659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
緑茶カテキンの力で抗菌・防臭
用途
女性用
材質
【表面】ポリエステル、抗菌剤入/【本体】EVA
サイズ(cm)
22〜26