不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 衝撃吸収・クッション インソール
高反発インソール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47311400
品番
CN1661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
抜群のクッション性で快適歩行!
用途
男性用
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ゴム
サイズ(cm)
24〜28