低反発インソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47311445 品番 CN1651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

低反発クッションが足裏にフィット

用途女性用 材質【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ EVA サイズ(cm)22〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする