不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 衝撃吸収・クッション インソール
極厚インソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47311470
品番
CN1675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
よく歩く方、立ち仕事の方に!
用途
女性用
材質
【表面地】ポリエステル、【本体】ポリウレタンスポンジ
サイズ(cm)
22〜26