バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約40
回転数(min-1[回/分])高速/0〜1300、低速/0〜300
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22(224)
穴あけ能力(mm) 鉄工10(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工21(板厚18)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
バッテリーリチウムイオン(BCL1015)
蓄電池形名BCL1015
充電器形名UC10SFL
クラッチトルク(N・m)0.5〜4(21段)
本体寸法(全長×高さ)(mm)188×210
付属品充電器、予備電池、No.2プラスビット、電池カバー
取付チャックねじ(U3/8"-24)、キーレスチャック 10TLRL-N
質量(kg)1.0(蓄電池装着時)