内容量1個
仕様コンタクト数:10行数:2ピッチ:2.54mm取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:2Aシリーズ:AMPMODU MOD IIコンタクト材質:リン酸銅TE Connectivity AMPMODU Mod IIレセプタクルアセンブリ. AMPMODU Mod IIレセプタクルアセンブリ、2.54 x 2.54センターライン付き。 これらのMod IIレセプタクルアセンブリはエンドスタッキング可能で、ポストのスタッビングを防ぐクローズドエントリハウジングを備えています。94V-0に適合する高温表面実装の熱可塑樹脂ハウジングを採用しています。 品番X-5535512-Xは2列構成になっており、ショートコンタクトポイント及びスタンドオフを備えています。 品番X-534206-Xは2列構成になっており、サイド / エンドのスタッキングが可能です。 品番X-534237-Xは1列構成になっており、金めっきのかん合部を備えています。
注文コード47311514
品番6-5535512-4