内容量1セット(65個)
仕様コンタクト数:24行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:250 V acシリーズ:AMPMODU MOD IIコンタクト材質:リン酸銅TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm基板実装クローズドエントリレセプタクルアセンブリ. 長さ2.92 mmの標準はんだテール付きAMPMODU MOD II 2.54 mm水平基板取り付けレセプタクルアセンブリ。 この水平基板取り付けレセプタクルアセンブリには、ガラス繊維入り黒色94V-0熱可塑性樹脂ハウジングが付いたガイドピンスロットとスタンドオフが含まれます。
注文コード47311523
品番5-532956-4