画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU Mod II シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:24行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:250 V acシリーズ:AMPMODU MOD IIコンタクト材質:リン酸銅TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm基板実装クローズドエントリレセプタクルアセンブリ. 長さ2.92 mmの標準はんだテール付きAMPMODU MOD II 2.54 mm水平基板取り付けレセプタクルアセンブリ。 この水平基板取り付けレセプタクルアセンブリには、ガラス繊維入り黒色94V-0熱可塑性樹脂ハウジングが付いたガイドピンスロットとスタンドオフが含まれます。 注文コード47311539 品番5-532956-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:3A
定格電圧:250 V ac
シリーズ:AMPMODU MOD II
コンタクト材質:リン酸銅
TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm基板実装クローズドエントリレセプタクルアセンブリ. 長さ2.92 mmの標準はんだテール付きAMPMODU MOD II 2.54 mm水平基板取り付けレセプタクルアセンブリ。 この水平基板取り付けレセプタクルアセンブリには、ガラス繊維入り黒色94V-0熱可塑性樹脂ハウジングが付いたガイドピンスロットとスタンドオフが含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする