サンプル画像
シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ハイカット安全靴
安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47311558
品番
7538黒
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2 合格
耐滑性・クッション性の優れた軽量ソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
25.5
材質(ソール)
ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
機能
耐滑性・クッション性
標準質量(g)
1055(26cm/両足)
JIS規格
JIS T 8101 CT/S/P1/F2 合格
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長編上靴