TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU Mod II シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:32行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:シュラウドヘッダ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:AMPMODU MOD IIコンタクト材質:リン酸銅縦型ハウジング. 1列及び2列 グリーンポリエステルハウジング(UL94 V-0) 金めっきりん青銅及びすず黄銅コンタクトバージョン
注文コード
47311575
品番
3-826044-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:シュラウドヘッダ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:AMPMODU MOD II
コンタクト材質:リン酸銅
縦型ハウジング. 1列及び2列 グリーンポリエステルハウジング(UL94 V-0) 金めっきりん青銅及びすず黄銅コンタクトバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応