TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU Mod II シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
仕様
コンタクト数:32行数:1タイプ:基板対基板、電線対基板ボディ向き:ストレートシリーズ:AMPMODU MOD IIコンタクト材質:真鍮縦型ハウジング. 1列及び2列 グリーンポリエステルハウジング(UL94 V-0) 金めっきりん青銅及びすず黄銅コンタクトバージョン
注文コード
47311627
品番
3-826691-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32
行数:1
タイプ:基板対基板、電線対基板
ボディ向き:ストレート
シリーズ:AMPMODU MOD II
コンタクト材質:真鍮
縦型ハウジング. 1列及び2列 グリーンポリエステルハウジング(UL94 V-0) 金めっきりん青銅及びすず黄銅コンタクトバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応