婦人ノルディックプリントブーツ セラミックソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード47311680 品番WB1811
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

◎暖かい4mmウレタンインナー。
◎セラミック粒子入りの防滑ソール。
雨の日や、雪道、凍った路面でもしっかりとグリップし滑りにくい♪

用途
寒い日の屋外作業・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
ネイビー 材質(本体)天然ゴム・その他 サイズ(cm)25 機能防寒性 高さ(cm)27.5(23cm) 材質(インナー)ウレタン 靴底セラミックソール
注意
※【使用上の注意】

※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。

※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。

※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。

※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。

※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。

※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。

※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。

※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。

※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。

※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする