画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU System 50 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード47311688 品番5-103911-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
定格電流:1A
定格電圧:500 V ac
シリーズ:AMPMODU System 50
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity 1.27 mm x 2.54 mm AMPMODU System 50基板対基板ソケット. AMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、基板の省スペースを実現するために高密度で設計されています。 このAMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mm基板レセプタクルコネクタのハウジングは、耐熱性可塑樹脂製で、基板ホールドダウンポストと排出用のスタンドオフを備えています。 このAMPMODU System 50 1.27 x 2.54 mm基板対基板レセプタクルコネクタには、1列、2列、垂直、ライトアングル、スルーホール、SMT取り付けといったさまざまな構成のタイプが用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする