曜日別特売
16-1501 スポーク&ニップルSET MAD MAX(マッドマックス) 47311871

スポーク&ニップルSET

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット主な適合車種~99年モデル スーパーカブ50(リア)17インチホイール注文コード47311871品番16-1501
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

純正タイプスポーク&ニップルSET。

用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9適合リア主な適合車種~99年モデル スーパーカブ50(リア)17インチホイール
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※純正部品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311871
2022-06-17
用途: スーパーカブのスポーク張り替え
株式会社涸沼ハーブの里

スポークの一本に、ネジ山がリムと合わないものがあり、どうやっても入らないものがありました。完全でないと用をなしません。やむを得ず、外したスポークで代用しました。致命的な欠陥です。

2が参考にしています
対象商品 : 47311871
2021-12-18
用途: 修理
製造業

1本ニップルが嵌らなかった、スポークのネジかニップル側のネジ山か判りませんがもう少し検品をしっかりして頂きたい。

4が参考にしています
2021-10-13
用途: バイクのレストア
不動産業

スポーク(アウト側)一本のねじ切り不良でした。ニップルが一つ予備?で入っていますが、スポークもこの品質だと(イン、アウト)一本ずつ入っていないと困ります。

2が参考にしています
対象商品 : 47311887
2020-10-10
用途: AA01のホイールで使用
サービス業

譲渡された車体のスポークが折れていたため交換に使いました。
他の方のレビューのようにIN/OUTの本数が違ったり、ネジ切り不良などはなく普通に組み換えできました。
注意点としては、包装内で上下が入れ違いで入っているのですが、それがIN側とOUT側になっているため適当に包装から出すと後々とんでもなく面倒なことになるということです。この商品自体は数回使ったことがあるので分かっていたのですが、初回の方はご注意を。
ニップルは1つ予備?が入っていた感じですが、買う時期によってまちまち・・・というか商品によってまちまちな気がします。少ないということは今までにはなかったです。多い時は3つほど余分に入っていたりしました。

2が参考にしています
対象商品 : 47311871
2020-05-26
用途: スーパーカブC70の補修
製造業

20年3月に前後ホイール分を購入し、この度フロント用を使用したところ、1本だけスポークのネジ切り不良でニップルが締め込めませんでした。慌ててリア用を検品しましたが、残念ながら同様にスポーク1本のネジが不良でした。この不具合が無ければ価格的にも満足出来るのですが。

4が参考にしています
対象商品 : 47311887
2020-05-26
用途: スーパーカブC70の補修
製造業

20年3月に購入し外出自粛期間を利用して作業を始めましたが、1本だけニップルが締め込めません。スポークとニップルの組み合わせを替えてもスポーク1本だけニップルがかかりません。原因はスポークのネジ切り不良でした。仕方なく取り外したものを再使用して組んでますが、当然の如く見栄えが著しく異なってしまいます。1本補充出来ませんかねぇ。慌てて同時に購入したリア用を確認しましたが、残念な事にこちらもスポーク1本がダメでした。ニップルは3つおまけが付いていましたが...。この不具合が無ければ価格的にも満足出来るのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 47311871
2014-08-29
用途: スーパーカブ90DXの補修

1987年制のカブ90DX、後輪スポークが長年の錆で、かなり細くなり危険なため
取り替えました。部品の適合車種等もう少し具体的な表示があれば、選びやすい。
商品によっては返品不可もあるので、購入者も慎重になってしまう。
今回補修部品としては適合し大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 47311871
2020-05-30
用途: バイクのホイールのスポーク交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

IN側とOUT側の数が揃っていない為、組替できない

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする